- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- チャージャー ケーブルのおすすめ人気ランキング
チャージャー ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新516件の「チャージャー ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リチウムイオンバッテリー 充電器」、「agmバッテリー 充電器」、「バッテリー充電機」などの商品も取り扱っております。
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
CTEKバッテリーチャージャーのオプションです。本体側ケーブルとアクセサリーの中間に割り込ませる延長ケーブル。
コード長さ(m)2.5
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
カー用品をバッテリーに接続できます。
電流容量(A)(最大)15仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ全長(m)約0.3安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
DAYTONA(デイトナ)バッテリーチャージャーアイレット(インジケーター付きハーネス)
・71638/71652/91496/91497/93007共通別売品
バッテリー充電状態を確認できる、インジケーター付充電コード。LEDが点滅し3段階でお知らせ。
用途バイク専用です。適合JS-800、JS-3300
1台
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1組
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8充電電流(A)最大4.3充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC100(50/60Hz)充電電圧(V)DC14.4充電電流(A)最大0.8充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)適合バッテリー12V鉛バッテリー付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP65充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6充電電流(A)最大7.0充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980税込¥52,778
当日出荷